シリーズC型
材質スチール
幅(mm)13
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金+樹脂
形状L受
適合パイプ径(Φmm)35
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途FRL等補器の外部組み付け
適合機種CKDエア補器2000シリーズ
種別部品
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)18
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)13
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
シリーズC型
材質スチール
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)19
1個
¥289
税込¥318
欠品中
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)19
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)19
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質亜鉛合金
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)1122
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
用途C型専用正面ダブルブラケット
色シルバー
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
色シルバー
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
C型カーテンレール専用天井シングルブラケット
用途C型天井シングルブラケット
色シルバー
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型ワンタッチ天井ダブルブラケット
色白
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
C型カーテンレール専用正面シングルブラケット
用途C型正面シングルブラケット
色白
1個
¥99
税込¥109
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ正面ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ正面ダブルブラケット
色シルバー
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)621
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)852
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,189
税込¥2,408
欠品中
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別右
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400/SPCC
質量(g)1565
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,959
税込¥3,255
当日出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
C型カーテンレール用吊りブラケット
材質鋼板製ユニクローム
高さ(mm)32
奥行(mm)12
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション
仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865
セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド
性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2
色ブラック
質量(g)141
対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)‐20 to 85
高さ(cm)12
コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)
動作温度(℃)0 to 70
縦(cm)13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907
アズワン品番65-7836-40
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ