184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
739 税込813
当日出荷

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型 ステンレス 材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000 安全荷重(kg)25
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)39 寸法W(mm)61 質量(g/m)440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4.2 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)
長さ(mm)1000 安全荷重(kg)25
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションR型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
取付方式DINレール 定格電流(IEC)(A)- 定格電流(UL)(A)-
1個
55 税込61
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


福井金属工芸C型レールセット
必要なパーツがすべてセットになった商品です。
セット内容レール本体×1、取り付けネジ×8、ランナー×3個、ストッパー×1SET、ワイヤー×3本
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプダブル
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

壁取付用受金具6個、ランナー44個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1600~3000 生地色 タイプダブル
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
用途ステンレスC型正面付ダブルセット 材質ステンレス(SUS430) 生地色 タイプダブル
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付用受金具8個、ランナー60個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)2100~4000 生地色 タイプダブル
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

壁取付用受金具4個、ランナー14個、キャップ2個、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプシングル
1本
1,688 税込1,857
翌日出荷

壁取付用受金具8個、ランナー30個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)2100~4000 生地色 タイプシングル
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付
用途C型シングル工事用セットホワイト 材質合成樹脂被膜金属積層板 タイプシングル
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1600~3000 生地色 タイプシングル
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

壁取付用受金具3個、ランナー8個、キャップ2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)600~1000 生地色 タイプシングル
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付
用途C型シングル工事用セットホワイト 材質合成樹脂被膜金属積層板 長さ(mm)3000 タイプシングル
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
15 税込17
翌日出荷

C型カーテンレール専用ワンタッチ正面ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ正面ダブルブラケット シルバー
1個
199 税込219
翌日出荷

C型カーテンレール専用正面シングルブラケット
用途C型正面シングルブラケット
1個
99 税込109
翌日出荷

C型カーテンレール専用マグネットランナー
用途C型専用マグネットランナー
1セット(2個)
299 税込329
翌日出荷

C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ天井ダブルブラケット シルバー
1個
199 税込219
翌日出荷

C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
用途C型専用正面ダブルブラケット シルバー
1個
179 税込197
翌日出荷

1個ほか
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)