33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)C型セッター
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番821-9696 形状はさみこみ型 質量(g)35 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 奥行(mm)15 寸法(幅W×高さH)(mm)15×20 内幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板 寸法d(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)11 最大適合板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
1パック(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板 トラスコ品番158-3337 材質 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,298 税込2,528
当日出荷

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最大保持荷重:5kgf 本体質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)48 適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途リップ溝型鋼・C型チャンネル 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1パック(2個)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型
エコ商品
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
エコ商品
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)160 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)176 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)45 バネ無し E(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)160 トラスコ品番760-8764 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)176 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)45 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
欠品中

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 トラスコ品番760-8772 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し E(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 質量(g)170 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280 質量(g)790 材質(ハンドル)C45鋼管製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
22日以内出荷

コンドーテックコンドー バックプレート
エコ商品
C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
7,669 税込8,436
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
6,598 税込7,258
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 溝型鋼