C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別穴用
リング使用範囲(mm)12~65
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3791
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別軸用
リング使用範囲(mm)10~40
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3961
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)196
トラスコ品番779-6731
材質Cr-V
質量(g)200
頭部厚(mm)8.5
トルク(N・m)35.5
ハンドル幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リング使用範囲(mm)20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品
全長(mm)66~77
軸穴種別軸・穴兼用
軸径(Φmm)1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ビニールグリップ付、ばね付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。
トラスコ品番814-5298
材質特殊工具鋼鍛造品削り出し
全長(mm)162
使用範囲C形留め輪:19~40
爪形状曲爪
爪先端径(Φmm)1.8
リング使用範囲(mm)19~40
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)157
軸穴種別軸・穴兼用
硬度HRC42
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)約100
材質(本体)S45C
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。
材質合金鋼、PVC
質量(g)135
適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)
アズワン品番64-8407-80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード