便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約31
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀合金
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W
寸法(mm)28×21.5×36
タイプAC/DCスイッチング
取付方式Plug In
接点DPDT
負荷電圧(V)(最大)AC250、DC30
時間(最大ターンオン)20ms
接触抵抗(mΩ)100
材質(コンタクト)AgNi
最大負荷電流(A)2(誘導負荷)、5(抵抗負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~70
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイルと接点間の耐電圧(kV)2
最大電圧制御(V)DC24
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
接点構成1C
定格電流(A)15
消費電流(mA)67(コイル)
コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)7.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
R10シリーズリレー。TE Connectivity社のR10シリーズリレーは、透明なエンクロージャとスタッド又はプラグイン取り付け用のはんだ端子を備えています。DPDT UL、CS、RoHS機器標準※2022年10月現在
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:R10●コード番号:783-0338
アズワン品番65-8076-96
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
接点構成4PDT
仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン
保護構造ダストカバー
端子形状はんだ付け端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)5
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
モノタロウ
¥819
税込¥901
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
定格電流(A)10
接点構成1C
消費電流(mA)46(コイル)
コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点DPDT
機能(特殊)シール構造
コイル電圧(V)DC24
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
寸法(mm)28×21.5×36
取付プラグイン
極数2
シリーズMY
接点構成DPDT
材質(コンタクト)AgNi
動作温度(℃)-55~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電圧(V)最大AC250、DC125
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
接点構成2c
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863
アズワン品番65-8093-98
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:31mm●奥行き:73mm●高さ:97mm●接点材質:銀合金●極数:4●寿命:100000回(電気的)、20000000回(機械的)●コード番号:135-7386
長さ(mm)31
高さ(mm)97
質量(g)98
タイプDINレール
極数4
奥行(mm)73
接点構成4PDT
コード135-7386
寿命100000回(電気的)、20000000回(機械的)
接点材質銀合金
コイル電圧(V)24dc
過電圧保護II
入力電流(mA)37
保護方式IP20
アズワン品番65-8077-33
絶縁性能基本的な断熱材、機能絶縁、強化絶縁(安全な絶縁)
動作温度範囲(℃)-25~70
電流制限(A)5
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
長さ(mm)14
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイル電力(W)1.1
ラッチなし
UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061
アズワン品番65-8064-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8111
アズワン品番65-8083-38
1個
¥649
税込¥714
欠品中
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
7日以内出荷
仕様EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。
長さ(mm)14.8
高さ(mm)9.2
奥行(mm)7.3
接点DPDT
コイル電圧(V)DC9
動作温度(℃)Min-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
極数2
シリーズR10
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)7.5
ラッチなし
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291
アズワン品番65-8096-17
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
UL, CSA, VDE他計6の規格取得。リレー FTR-F1シリーズ。パワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.1 kΩ●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:371-6477
アズワン品番65-8089-71
1個
¥709
税込¥780
欠品中
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791
アズワン品番65-8089-10
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:167 o●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8173
アズワン品番65-8083-41
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.29 「 KO 」●コイル電力:175mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8165
アズワン品番65-8084-28
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.6 kΩ●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7602
アズワン品番65-8059-26
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508
アズワン品番65-8095-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388
アズワン品番65-8059-58
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
UL認定、CE認定、CSA認定。Honeywell SZRサイズ。HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。
仕様●コイル電圧:220V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:12.95 kΩ●コイル電力:1.1W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:660VA●コード番号:842-1679
アズワン品番65-8090-95
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ。高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●動作温度 Max:+85℃●コード番号:353-098
アズワン品番65-8094-87
1個
¥359
税込¥395
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ