20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30
材質HDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)550×650
アズワン品番64-8678-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558680-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
材質PP
色ブルー/ライトブルー
容量(L)20.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×372×122
ネスティング高さ(mm)58
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×334×110
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×317×97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)99
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)556
有効内寸(mm)短辺:400、長辺:489
圧縮荷重(kN[kgf])17.2[1760]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
材質PP
色ブルー/ライトブルー
容量(L)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×459×108
ネスティング高さ(mm)56
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×419×98
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
ボディオプション(C)標準形
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション(C)標準形
リード線(m)(M)1
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1000/VG-402-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-402/V-400/FV-600(5,10)/VG-400/V-401/VG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/VG-602-10W/FIF-1500/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W
アズワン品番62-9110-58
構成部品配線、電気関連
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
色ブラック
適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
キット内容クリップ 20個
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
USB Power Deliveryで高速充電。USB Power Delivery規格に対応したACアダプターです。最大12V、1.67A の20Wまで供給可能です。
仕様●コネクタ形状:USB Type-C●外形寸法:幅 約29 x 厚み 約29 x 高さ 約39mm(40g)●定格入力電圧:AC100 - 240V 50/60Hz●定格出力電圧:5V / 3A、9V / 2.2A、12V / 1.67A●使用温度:0 ~ 30℃●AC接続プラグ:折り畳み可能●※ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。●※本製品は日本国内専用です。●※端末によって必要な電力値が異なるため、場合によっては充電できない可能性があります。
アズワン品番67-0405-35
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンクリート・重研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)
アズワン品番65-8907-31
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
主な適合純正品番1YB-2137C-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YBN)
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
アフターパーツ
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(C) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ