1,454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm) 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード 奥行(mm)20
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
11,475 税込12,623
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式中間トラニオン形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径100 作動方式複動形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式TC(中間トラニオン形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
28,012 税込30,813
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4702種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



1個
55,241 税込60,765
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
89,900 税込98,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)



1本
18,980 税込20,878
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)






1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)