55,651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MLGX-25C-8 マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61 ポート数8 出力20V3.25A(最大65W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く) 入力20V5A(最大100W) ケーブル長(cm)15(コネクタ除く) インターフェイスType-C3.2Gen1 ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
RoHS
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用 トラスコ品番405-9708 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・ガタつきの少ない予圧タイプです。<用途>・自動車、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。
質量(g)39
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)4.5 寸法D2(Φmm)6.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)2.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01670
1個
114 税込125
当日出荷

65980 Artecブロック回転軸C 8pceセット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1セット(8ピース)
260 税込286
当日出荷

・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)15 タイプキャリッジ 8輪タイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)C-8 5/8 X 2.3M ケーブル
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229 適合機種K-50、K-60SP 質量(kg)1.4 ケーブル長(m)2.3
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

AFS-100100C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.855 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2168.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87 サービス分類オーダー・加工
1本
182 税込200
4日以内出荷

dM4 B6 L66 H22 質量(g)18 CR3 S7 P60 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
569 税込626
翌日出荷

スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9706 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

AFS-50100C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)4.189 適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1551.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64 サービス分類オーダー・加工
1本
112 税込123
4日以内出荷

AFS-5050C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.768 適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1025.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
4日以内出荷


RIDGID(日本エマソン)C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-3753 適合機種K-50 質量(kg)1.5 ケーブル長(m)2.3
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷




東洋リントフリー防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
深緑 使用環境クラス1000
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エス・ピー・エアー3C 8面チップ
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-8977 適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV 質量(g)110 面取能力C3 適合ガイドローラーC3-8
1セット(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷





フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8 高さh(mm)7 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)22~30 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.25~0.40
1個
493 税込542
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8 高さh(mm)7 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)22~30 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.25~0.40
1個
499 税込549
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8 高さh(mm)7 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)22~30 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.25~0.40
1個
499 税込549
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-82
1個(8ラック×96本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL S 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-81
1個(8ラック×96本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

こはく 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
1個
799 税込879
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

蝶プラ工業デスコC8
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。 角が丸い角型シリーズです。
用途細かい部品の監理・収納に トラスコ品番852-1430 クリア 容量(mL)924 材質(本体)スチロール 質量(g)116 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×99 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×110×99
1個
399 税込439
当日出荷