528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0 インク油性染料(アルコール系) 商品タイプ使い切り本体
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など タイプ中厚手 材質(裏)レーヨン、綿 材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5 インク油性染料(アルコール系) タイプツイン 軸径(Φmm)11.9 全長(mm)141.8 質量(g)8.5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字
1本
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!。乾拭き、水拭きどちらも可能!。水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー 材質ポリエステル・ナイロン繊維 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
用途職業体験などに。課外活動に。 材質綿100% 生成 全長(cm)18.5 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)16.5
1組(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品専用ACアダプター(約1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 適合規格VCCI ClassB 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 機能らくらく節電対応 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源タイプ専用ACアダプター 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワ-ド データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) PoE対応非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等 材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ 長さ(mm)460 形状柄付きスポンジ 厚さ(mm)40 縦(mm)460 横(mm)90
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.33MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日本緑十字社路面フロア表示
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。 取付ステッカー 材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.45
1組(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひじの内側だけでなく、手の甲への注射の際にも使用できる腕置き用クッションです。クッションの表層は柔らかいソフトウレタンです。裏面は滑り止めが付いています。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。2通りの使い方ができます
質量(kg)0.5 材質表面/抗菌防汚レザー(耐アルコール・耐次亜・難燃)、中身/ソフトウレタン(表層)・ハードチップウレタン(内層) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×20/100
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品- 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ無し 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)0.5~2.0 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さくても保持力が強いマグネットクリップです。軽く開けるので指にも優しいです。
材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂 縦(mm)40 横(mm)25 特性強力
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-PX1V 種別純正品 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 069
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。) ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)鉄+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長さ(m)2 色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1リール(1個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
トラスコ品番836-1747 材質420デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)343 高さ(mm)254 質量(g)165 奥行(mm)102 2018年トラスコ掲載ページ4 2203
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番335-1149 幅(mm)140 厚さ(mm)15 質量(kg)1.5/巻 サイズ140×170mm×36連結 長さ(m)6.1 吸収量16L/巻
1箱(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷



1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)


光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
778 税込856
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


関連キーワード