さっと使える「泡スプレータイプ」
粉からセスキ水を作る手間を省いたスプレータイプ
電解水で作ったセスキ水なので、水で溶くよりも汚れ落ちアップ
泡タイプなので壁面もおまかせ、汚れに密着・分解
用途換気扇やレンジフード、キッチン壁の飛び散り油にドアノブやスイッチなどの手アカ・ヤニ汚れに冷蔵庫の内外、食器棚、調理家電のお掃除に
液性弱アルカリ性
成分【成分】アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ、エタノール、増粘剤、除菌剤
シリーズ激落ちくん
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Canon EOS R
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種XP-Pen Artist 12
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ワンナンバーフォン ON 01 画面用 /docomo
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Canon EOS R
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。
HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32
接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本
仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途TA166C-3用
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途TA166C、TA166C-2用
1パック(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
色黄
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)
材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状Type-C
入力端子Type-C
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類耐久性
対応プロトコルPD3.1
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)53
全長(mm)68
接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
仕様シールキャップ付
取付ねじW26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。
書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
仕様森林管理認証パルプ使用
紙質FSC認証パルプ
素材FSC認証紙
適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス
対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
色黄
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
材質シリコン
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
キヤノン「BCI-381C/M/Y」インクタンクに対応し、使用頻度の高いシアン・マゼンタ・イエローの3色セット×それぞれ4回分の詰め替えインクです。
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C134)
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容インクボトル(シアン・マゼンタ・イエロー)×各1、注入口開け治具×1セット、注入口栓×3、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1
種別互換品
色シアン、マゼンタ、イエロー
適合機種メーカーCanon
詰替回数各約4回(大容量(XL)の場合約2回)
インク染料
純正品番BCI-381C、BCI-381M、BCI-381Y
インク容量(mL)各30
適合プリンタPIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
用途TA124B、E、F、NBタイプ用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ