685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×100枚)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形C
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
ホワイトアイボリー 高さ(mm)450 奥行(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム 接点数2ヶ所
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル
エコ商品
高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

丸型。蓋独立開閉式。8コマ
コマ数8 材質ポロプロピレン 直径(Φmm)110 高さ(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ110 ベルト長さ(mm)2794 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,761 税込12,937
54日以内出荷

ホシモトコインロック
エコ商品
1カ所抜け
材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)67 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MAC8(マックエイト)フィルム用端子
エコ商品
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC110
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ110 ベルト長さ(mm)2794 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
55日以内出荷

適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX 長さ(mm)30 直径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-110
エコ商品
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 28 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 193mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

サカエ樹脂パレット台車
エコ商品
グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジ
エコ商品
陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)18×33 有効期限(年)3(屋内使用) RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,098 税込4,508
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロメータ校正用ピンゲージセット マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。 断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。 ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
ゲージサイズ(呼び径)2.50 5.00 5.12 5.25 5.37 5.50 10.00 15.00 20.00 25.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
12日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋ほか
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード