カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,449)
  • 物流用品(1,307)
  • 農業機械(1,267)
  • 制御機器(914)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(799)
  • 切削工具(629)
  • メカニカル部品(523)
  • バイク部品(503)
  • FA担当者のオススメ新商品(447)
  • 油圧機器・油圧ホース(383)
  • 空調・照明・電設資材(360)
  • 機構部品(341)
  • 作業工具(272)
  • 電気材料(247)
  • 測定用品(246)
  • 学童・教育用品(197)
  • 配管・水廻り設備部材(196)
  • 建築金物(146)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 自動車補修部品(126)
  • 清掃用品(124)
  • 家電(106)
  • カー用品(104)
  • 厨房用品(102)
  • 研磨材(100)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 電動工具(82)
  • 防災用品(80)
  • 事務用品(79)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 溶接用品(57)
  • 卓上消耗品(54)
  • 整備工具・収納(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • オフィス家具(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 安全標識(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 住設機器(34)
  • 安全用品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 自転車部品(29)
  • 防犯用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 作業服(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 安全保護具(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 縫製用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 塗料(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 保管用品(14)
  • 日用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 医療(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農具(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 空圧工具(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 進物(7)
  • 手袋(7)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)

「c15」の検索結果

12,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15シリーズazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
C15形用中継アダプター マスプロ電工C15形用中継アダプターマスプロ電工
829税込912
1個
当日出荷
仕様F型(C15形)用中継アダプター
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
C15形 防水F型プラグ マスプロ電工C15形 防水F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT-C15 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDMT-C15MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
C15用端子カバー azbil(旧:山武)C15用端子カバーazbil(旧:山武)
799税込879
1個
当日出荷
デジタル指示調節計:C15用端子カバー
仕様端子カバー(C15)
高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ マスプロ電工高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグマスプロ電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンタクトピン付き。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別防水F型
C15用ハードカバー azbil(旧:山武)C15用ハードカバーazbil(旧:山武)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
デジタル指示調節計:C15用ハードカバー
部品 卓上丸のこ C15FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C15FBHiKOKI(ハイコーキ)
53税込58
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 Connectors Cisco(シスコ)Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 ConnectorsCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
部品 卓上丸のこ C15FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C15FCHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
部品 丸のこ C15MA HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ C15MAHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 SpareCisco(シスコ)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から翌日出荷
種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)C15用ソフトカバーazbil(旧:山武)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
仕様専用ソフトカバー(C15)
HR-C15 ワイヤーテンショナー 友屋HR-C15 ワイヤーテンショナー友屋
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.5付属品Φ1.5ワイヤー
簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズ CHINO(チノー)簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズCHINO(チノー)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
C15用L字延長ケーブル azbil(旧:山武)C15用L字延長ケーブルazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
デジタル指示調味計:C15用L字延長ケーブル
品名L字延長ローダケーブル、ケーブル長20cm適合型式C15用
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
F型(C15) 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) 中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプF型-F型表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
F型(C15) プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
469税込516
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
H2C15-ORG 4.6m テザープロ HDMI ミニ to HDMI 2.0  オレンジ [HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether ToolsH2C15-ORG 4.6m テザープロ HDMI ミニ to HDMI 2.0 オレンジ [HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Tether Tools
6,798税込7,478
1個
欠品中
ケーブル長(m)4.6ケーブル種類スタンダード
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷から27日以内出荷
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
74税込81特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(83件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ハイラップS リケンテクノスハイラップSリケンテクノス(25件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
指サック モノタロウ指サックモノタロウ(27件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん長谷川刃物(21件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
...
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
"c15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷