カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KSフィルター(3)
- ティーネット(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DXアンテナ(2)
- Neo Venus(ネオ・ビーナス)(2)
- ナリカ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- マサル工業(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 田中工業(1)
- FEC(エフ・イー・シー)(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- VISHAY(1)
- 椿モデル(1)
「c15fb」の検索結果

剥離紙ブルータイプ
nana(東洋印刷)¥11,980税込¥13,1781箱(500折)翌々日出荷紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。適合プリンタドットプリンタ
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
フレックスバケツ 15L
田中工業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。用途農業・園芸・土木・掃除等に。材質低密度ポリエチレン形状丸形高さ(mm)295質量(g)622材質(グリップ)ポリエチレン材質(取手)鉄(ユクロメッキ)外径(mm)325商品タイプ本体
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK
DXアンテナ¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
カラー筆ペン 筆タッチサインペン Neon Color Edition
ぺんてる(アストラム)¥159税込¥1751本3日以内出荷ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。エコマーク認定認定線幅(mm)筆記:0.7~1.5機構キャップ式材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033グリーンマーク認定
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061
SMC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
IP同軸延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
45形BS110度CSアンテナセット(耐風速70m/s) BC453SGK
DXアンテナ取扱い終了JEITA、SHマーク登録品付属品簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個風速(m/s)受信可能:50、復元可能:60、破壊:70取付金具ベランダ:MV24ZM (MHV-117の強化仕様)アンテナBC453SG(耐風速仕様)
MMポートSギガ双方向CATV/UHF BS・110度CSブースタ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)、ブースタ(WTJ6710)質量(kg)約4.1タイプBS・110度CSブースタ使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用3 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
卓上丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了ギヤケース両持ち支持方式で精度向上! ワイドな切断角度0~57°!ノコ刃直径(mm)380取付穴径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3400電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5最大切断寸法(mm)(直角)H122×W185、(左右45°)H122×W139、(左右52°)H122×W122、(左右57°)H1105×W100付属品ダストバッグ、ボックススパナ(17mm)、定寸装置、バイス組
Vishay SMDレジスタ, 15Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1509FB200
VISHAY取扱い終了抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMB0207。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
クラドニー図形実験セット
ナリカ取扱い終了クラドニー図形実験や定常波実験がこのセットでできます。セット内容C15-4255バイブレーター(励振器)FB-8N、C15-4256クラドニー図形用振動板FG-2N、C15-4257ループピアノ線FP-30N
クラドニー図形実験セット
ナリカ取扱い終了クラドニー図形実験や定常波実験がこのセットでできます。セット内容C15-4255バイブレーター(励振器)FB-8N、C15-4256クラドニー図形用振動板FG-2N、C15-4257ループピアノ線FP-30N、A05-7632低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y
ネオビーナス 700X 直付け型(アームBタイプ)
ティーネット取扱い終了安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。消費電力(W)164(AC200V)/167(AC100V)仕様標準消費電力料金:2.62円/h材質マグネシウム合金長さ(mm)382.4幅(mm)382.4質量(kg)3.6電源(V)AC100~254電圧(V)AC100~254外径(Φmm)382.4定格寿命(時間)60000(55℃)/50000(60℃)ランプ相当水銀灯(W形):700
ネオビーナス 2000X 直付け型(アームBタイプ)
ティーネット取扱い終了安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。消費電力(W)520(AC200V)/540(AC100V)仕様標準消費電力料金:8.32円/h材質マグネシウム合金長さ(mm)527幅(mm)111全長(mm)505質量(kg)12.3高さ(mm)470電源(V)AC100~254電圧(V)AC100~254外径(Φmm)527定格寿命(時間)60000(55℃)/50000(60℃)ランプ相当水銀灯(W形):2000W形、メタルハライドランプ1000W形
ネオビーナス 1000X 直付け型(アームBタイプ)
ティーネット取扱い終了安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。消費電力(W)264(AC200V)/272(AC100V)仕様標準消費電力料金:4.22円/h材質マグネシウム合金長さ(mm)423質量(kg)4.6電源(V)AC100~254電圧(V)AC100~254外径(Φmm)423定格寿命(時間)60000(55℃)/50000(60℃)