ネオビーナス 2000X 直付け型(アームBタイプ)

ネオビーナス 2000X 直付け型(アームBタイプ) - ティーネット

安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。

消費電力(W)
520(AC200V)/540(AC100V)
仕様
標準消費電力料金:8.32円/h
材質
マグネシウム合金
長さ(mm)
527
幅(mm)
111
全長(mm)
505
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
470
電源(V)
AC100~254
電圧(V)
AC100~254
外径(Φmm)
527
定格寿命(時間)
60000(55℃)/50000(60℃)
ランプ
相当水銀灯(W形):2000W形、メタルハライドランプ1000W形
内容量
1台
注意
※取り付けには電気工事が必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
光源色
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922895NV2000XCD-FB15C53000電球色15
オープン
取扱い終了
62922904NV2000XCD-FB30C53000白色30
オープン
取扱い終了
62922913NV2000XCD-FB42C53000白色42
オープン
取扱い終了
62922922NV2000XCD-FB60C53000電球色60
オープン
取扱い終了
62922938NV2000XCD-FB80C53000電球色80
オープン
取扱い終了
62922947NV2000XCD-FB80G53000電球色80G
オープン
取扱い終了
62922956NV2000XCW-FB80G64600白色80G
オープン
取扱い終了
62922965NV2000XCD-FB120C53000電球色120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする