卓上丸のこ

卓上丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)

ギヤケース両持ち支持方式で精度向上!
ワイドな切断角度0~57°!

ノコ刃直径(mm)
380
取付穴径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3400
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
最大切断寸法(mm)
(直角)H122×W185、(左右45°)H122×W139、(左右52°)H122×W122、(左右57°)H1105×W100
付属品
ダストバッグ、ボックススパナ(17mm)、定寸装置、バイス組
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※チップソーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225841C15FB 100V(N)
107,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする