ネオビーナス 1000X 直付け型(アームBタイプ)
安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。
- 消費電力(W)
- 264(AC200V)/272(AC100V)
- 仕様
- 標準消費電力料金:4.22円/h
- 材質
- マグネシウム合金
- 長さ(mm)
- 423
- 質量(kg)
- 4.6
- 電源(V)
- AC100~254
- 電圧(V)
- AC100~254
- 外径(Φmm)
- 423
- 定格寿命(時間)
- 60000(55℃)/50000(60℃)
- 内容量
- 1台
注意
※取り付けには電気工事が必要です。設置式投光器 の新着商品
カテゴリ













