ネオビーナス 700X 直付け型(アームBタイプ)

ネオビーナス 700X 直付け型(アームBタイプ) - ティーネット

安心の日本製です。-40℃~+60℃と広い使用環境温度です。レンズ選択で自由な照明設計ができます。日亜化学工業(株)製LEDチップを採用しています。超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)しました。高効率専用電源(日本製)を採用しております。

消費電力(W)
164(AC200V)/167(AC100V)
仕様
標準消費電力料金:2.62円/h
材質
マグネシウム合金
長さ(mm)
382.4
幅(mm)
382.4
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100~254
電圧(V)
AC100~254
外径(Φmm)
382.4
定格寿命(時間)
60000(55℃)/50000(60℃)
ランプ
相当水銀灯(W形):700
内容量
1台
注意
※取り付けには電気工事が必要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
高さ(mm)
タイプ
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925467NV700XCD-FB15C16500505505直付け型(アームB)電球色
オープン
取扱い終了
62925476NV700XCD-FB30C15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925485NV700XCD-FB42C15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925494NV700XCD-FB60C15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925503NV700XCD-FB80C15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925512NV700XCD-FB80G15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925528NV700XCD-FB120C15300397397直付電球色
オープン
取扱い終了
62925537NV700XCW-FB15C20000505505直付け型(アームB)白色
オープン
取扱い終了
62925546NV700XCW-FB80G20000397397直付白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする