20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

出力点数32 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン 突入電流(A)1/最大 10ms以下 漏洩電流OFF時/0.1mA 出力形式シンクタイプ 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 コモン仕様32点1コモン 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)約0.005 質量(g)約145 定格入力電圧(V)DC24 入力点数16 応答時間0.2ms以下(DC24V時) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下 使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内) コモン仕様16点1コモン 入力形式シンク、ソース共用タイプ 定格入力電流(mA)約5 入力抵抗約4.7kΩ
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 質量(g)約145 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2) 出力点数16 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時) 漏洩電流OFF時:0.1mA 出力点数16点 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1台(210g)
26,980 税込29,678
7日以内出荷


1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時) 質量(g)約140 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 出力点数16点 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 接続端子圧接コネクタ(PRS) 突入電流(A)最大1.0/10ms以下 コモン仕様16点1コモン 使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内) 絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64 規格UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 相対湿度(%RH)45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)