カテゴリ
- 農業機械(543)
- 制御機器(113)
- メカニカル部品(94)
- 切削工具(55)
- バイク部品(43)
- 自動車補修部品(36)
- 物流用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 空調・照明・電設資材(28)
- オフィス家具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 電気材料(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 測定用品(13)
- 機構部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(532)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- KITO(キトー)(30)
- CKD(28)
- コクヨ(27)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- 旭精工(22)
- NACHI(不二越)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- omron(オムロン)(16)
- 渡辺電機工業(14)
- Intelligent LED Solutions(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 協和精工(10)
- brembo(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アサヒ工具(8)
- CGC(千代田)(7)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c21-1」の検索結果

手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
ポケットケース
リングスター(55件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマー色クリア
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
純正インクカートリッジ brother LC211
brother(ブラザー)(72件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
情報カード
コレクト¥199税込¥2191パック(100枚)当日出荷簡単な事柄やひらめきを素早くメモできます。アイデア・ヒントのメモにピッタリです。1件1枚で記入、分類、整理しやすい手頃なサイズをお選びください。用途情報カード材質上質紙104.7g/m2寸法(mm)名刺/91×55サイズ名刺サイズ紙厚(mm)0.12罫線無地
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
まな板削り ミガクリン2
長谷川化学工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中毎日のお手入れで、まな板をいつでも綺麗な状態に!用途通常のポリエチレンまな板、ゴム製まな板、木製まな板にもご使用可能です。洗浄や漂白をしても落ちない、汚れや黒ずみ・黄ばみ・包丁傷・毛羽立ちを落とす、お手入れ道具です。まな板表面を水で濡らし、荒削り面で汚れを削って落とした後に、裏側の仕上げ面で表面を滑らかに仕上げることで、まな板を綺麗な状態にすることができます。削る際は水のみでOK。洗剤等は不要です。削り終えたら、洗剤で通常通り洗浄を行ってください。材質発泡ポリエチレン、研磨剤質量(g)18サイズ(mm)115×50×高さ30
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
安心クッションSTRONG みつあし
カーボーイ¥179税込¥1971個当日出荷千切れにくく、耐摩耗性に優れています。用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)3取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
樹脂運搬車 コンパクトキャリー
ナンシン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から5日以内出荷軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。色ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から111日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
...