33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)。背面は樹脂製。 クッションは2層構造で座り心地アップ。へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。 オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)「組立有料サービス付」。 背面は樹脂製。クッションは2層構造で座り心地アップ。 へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。 オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。 肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務用チェア「C301J」のPVCレザー張タイプ。 座面はへたりづらい硬めのチップウレタンに座り心地のよいスラブウレタンを重ねた2重構造。シートはPVCレザー張り。 ガス圧座上下と背ロッキング機能付き。 肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘の取り付けが可能です。 また、オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー/樹脂成形品、クッション=スラブウレタン+チップウレタン、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)575 質量(kg)9.4 高さ(mm)830~940 奥行(mm)551 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合 取扱説明書(3.1MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用チェア「C301J」のPVCレザー張タイプ。 座面はへたりづらい硬めのチップウレタンに座り心地のよいスラブウレタンを重ねた2重構造。シートはPVCレザー張り。 ガス圧座上下と背ロッキング機能付き。 肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘の取り付けが可能です。 また、オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー/樹脂成形品、クッション=スラブウレタン+チップウレタン、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)575 質量(kg)9.4 高さ(mm)830~940 奥行(mm)551 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合 取扱説明書(3.1MB)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA「組立有料サービス付」。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用 ブラック 仕様左右各1本 材質樹脂成型品 品番192-890 サービス分類組立・設置・取付
1組
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用 ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質樹脂成型品 品番192-773
1組
4,198 税込4,618
4日以内出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB タイプ C 入力電圧(V)120 適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話 USBポート数1 特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー) ワット数30
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷

炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7163-02
1袋(20個)
389 税込428
6日以内出荷


レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。 布張り「C901RJ」キャスター脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 キャスター付きで移動するときも何かと便利。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)520 高さ(mm)430~540 奥行(mm)550 キャスターあり 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)430~540 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚 幅(mm)520 高さ(mm)405~515 奥行(mm)550 キャスターなし 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)405~515 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックス丸イス 布張り 固定脚(組立サービス付)
エコ商品
レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚「組立有料サービス付」。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様組立品 材質座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚 幅(mm)520 高さ(mm)405~515 奥行(mm)550 キャスターなし 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)405~515 高さ調節 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。 布張り「C901RJ」キャスター脚「組立有料サービス付」。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 キャスター付きで移動するときも何かと便利。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様組立品 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)520 高さ(mm)430~540 奥行(mm)550 キャスターあり 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)430~540 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



DPFドットコムDPFマフラー
車種:デュトロ,ダイナ,トヨエースコースター,リエッセ。適合型式:XZU301,XZU423,XZB40,XZB50など。主な適合純正品番:18450-78140。エンジン型式:J05D,N04C,S05D
メーカー日野、トヨタ
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンブレーキキャスター(1脚分5個入)。フローリングなどの硬くて傷つきやすい床に適し、かつ転がりを抑えた仕様です。双輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC 材質ナイロン ブラック 外寸(外径Φ×高さH)(mm)53×60
1セット(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC 材質PP、合成ゴム ブラック 外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間18か月
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ジョインテックス固定脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 品番269-787
1セット(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ジョインテックスナイロンキャスター脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質ナイロン 品番269-622
1セット(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジョインテックスウレタンキャスター脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質ナイロン、PU 品番707-159
1セット(5個)
特価
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) コーナー用 300,301 JC300
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:300 形状コーナー外締め用 Φd113 Φd39 Φd29 寸法E12 寸法F12 寸法A29 寸法B12 寸法C16 締付ねじ4-M4
1個
3,069 税込3,376
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:磁気式 ケーブル長(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ゲイン2.2dBi
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
349 税込384
翌々日出荷

INA - Schaeffler (シェフラー)Vリブベルト
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) Vリブベルト
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)