カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3208」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3208) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3208)

    X.A.M(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。 装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全

    ブルゾン クリーンウェア

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ブルゾンのクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • レバーファイル12A4S コクヨ

    レバーファイル12A4S

    コクヨ
    779税込857
    1冊
    当日出荷
    材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
  • エースボール(チューブ用) アソー

    エースボール(チューブ用)

    アソー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
  • エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用ボーリングバースリーブ

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
    仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/32 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/32

    セイキ製作所
    3,740税込4,114
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)32高さh(mm)18面取c(mm)0.60~0.80
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ERコレットシステム シールドコレットER MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム シールドコレットER

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
    テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンブロイダリーコード S.I.C.(SHINDO)

    エンブロイダリーコード

    S.I.C.(SHINDO)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    1サイズ×6色 刺繍コード(ダブル丸巻き)刺繍やハンドクラフトなどに最適の商品です。細やかなカーブもきれいに表現できます。。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。長さ(m)100
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ

    【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印

    シヤチハタ
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    ・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08 イスカル

    ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08

    イスカル
    61,980税込68,178
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08 イスカル

    ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08

    イスカル
    159,800税込175,780
    1本
    29日以内出荷
    両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リールパック(センターロール用) JEFCOM(ジェフコム)

    リールパック(センターロール用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    2,498税込2,748
    1個(300g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プラマジックリールツインスタンド JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリールツインスタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
  • リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C3350d用(プレミアム) エクシア

    リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C3350d用(プレミアム)

    エクシア
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。 本製品は、エクシア製品の中でも特に品質を重視した「プレミアム」タイプのトナーカートリッジとなります。
    種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種DocuPrint C3350d印字枚数10000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーFUJIFILM(XEROX)
  • 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) YARD FORCE

    工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)

    YARD FORCE(4件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1個
    欠品中
    YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、 長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です! 幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から 最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、 作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。 丈夫なナイロン製で強度も安心です。 外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。 【収納可能な商品名】 高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン 高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ 24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など 【収納可能な機種品番】 ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
    仕様ファスナー開閉、ポケット×1質量(kg)0.45材質(本体)ナイロン寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
  • QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP

    QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)

    QNAP
    89,980税込98,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
  • スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウント

    スプリングロードホルダー ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:299g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別