仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
出力点数32
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン
突入電流(A)1/最大 10ms以下
漏洩電流OFF時/0.1mA
出力形式シンクタイプ
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
コモン仕様32点1コモン
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付
横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)
漏洩電流OFF時:0.1mA
出力点数16点
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1台(210g)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
質量(g)約145
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数16
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
タイプネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ
保護等級IP2X
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
CC-Linkバージョン1.10
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
取付方式DINレール
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
漏洩電流OFF時/0.1mA
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
エスコ品番EA538KS-4
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
¥46,300
税込¥50,930
当日出荷
シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
材質非鉛耐熱PVC
導体抵抗0.232以下
絶縁抵抗(MΩ)100
耐電圧(V/min)AC 500
UL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタFCN-MIL
シールド無し
芯数40
RoHS指令(10物質対応)対応
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様リモートI/O
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.005
質量(g)約145
定格入力電圧(V)DC24
入力点数16
応答時間0.2ms以下(DC24V時)
絶縁方式フォトカプラ絶縁
電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下
使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
コモン仕様16点1コモン
入力形式シンク、ソース共用タイプ
定格入力電流(mA)約5
入力抵抗約4.7kΩ
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード