カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,060)
  • バイク純正部品(1,758)
  • 制御機器(1,002)
  • メカニカル部品(869)
  • 自動車純正部品(842)
  • 農業機械(828)
  • 油圧機器・油圧ホース(697)
  • FA担当者のオススメ新商品(385)
  • バイク部品(338)
  • 切削工具(186)
  • 梱包用品(129)
  • 測定用品(109)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 機構部品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 物流用品(59)
  • 研磨材(53)
  • 作業工具(52)
  • 自動車補修部品(50)
  • 建築金物(45)
  • 自転車部品(44)
  • 学童・教育用品(33)
  • 電動工具(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 電気材料(27)
  • 安全用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • オフィス家具(14)
  • 日用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 作業服(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 空圧工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗料(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「c400」の検索結果

関連キーワード
10,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (C400) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (C400)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • カセットトイレC400用汚物タンクフレッシュアップキット カーク産業

    カセットトイレC400用汚物タンクフレッシュアップキット

    カーク産業
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    商品画像は便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。
    用途キャンピングカー部品
  • マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシン

    マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIVI SR5136 C400GT(19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR5136 C400GT(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • Φ120直管C400 ノーリツ

    Φ120直管C400

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1台
    8日以内出荷
    Φ120排気部材
    対応機種GQ-C5032WZ-H
  • マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400

    VISHAY
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットセンサ 熱電対 C400-01 CHINO(チノー)

    マグネットセンサ 熱電対 C400-01

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
    仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771アズワン品番67-5567-36
  • 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー GTC400C

    BOSCH(ボッシュ)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
    用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • L Series(LEY32C-400M) SMC

    L Series(LEY32C-400M)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY25C-400) SMC

    L Series(LEY25C-400)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY25C-400ML) SMC

    L Series(LEY25C-400ML)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY40C-400WMD) SMC

    L Series(LEY40C-400WMD)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400W) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400W)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400B) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400B)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400CM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400CM)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400F

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-400D SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-400D

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400M) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400M)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400WM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400WM)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400ML) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400ML)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400CM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400CM)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400BM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400BM)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400WMF) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400WMF)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400B) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400B)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400WM

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400D SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-400D

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400L SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400L

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400G SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400G

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400D SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400D

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
...