曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400B) - SMC
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38082537LEY25C-400B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082555LEY25C-400B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
112,590
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082564LEY25C-400B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082546LEY25C-400B-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,550
取扱い終了
返品不可
38082573LEY25C-400B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,900
取扱い終了
返品不可
38082582LEY25C-400B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,450
取扱い終了
返品不可
38082598LEY25C-400B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,700
取扱い終了
返品不可
38082607LEY25C-400B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする