SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400CM)
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38082713
LEY25C-400CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
67,650
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082722
LEY25C-400CM-R36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
94,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください