L Series(LEY25C-400)

L Series(LEY25C-400) - SMC
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38082512LEY25C-400-R3AN1D-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
120,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082528LEY25C-400-R3AN3D-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
121,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082494LEY25C-400-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
78,000
取扱い終了
返品不可
38082503LEY25C-400-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
89,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする