カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-110」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(20g)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。特性耐水、耐衝撃、耐剥離主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • Y7KJ9801T EW-CA110 TL-CA100 ケーブル工具 SHIMANO(シマノ)

    Y7KJ9801T EW-CA110 TL-CA100 ケーブル工具

    SHIMANO(シマノ)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    TL-CA100 ケーブル工具
  • ビスC&アジャスタービット SK11

    ビスC&アジャスタービット

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
    用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60
  • Mini Tripod フレキシブル ナカバヤシ

    Mini Tripod フレキシブル

    ナカバヤシ
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
    質量(g)48材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立

    指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)

    日立
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
    商品タイプ指静脈認証
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • ユニキャリア 河淳

    ユニキャリア

    河淳(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    車輪径(Φmm)75関連部品BP609/BP739
  • コレットアダプタ(CAシリーズ) ユキワ精工

    コレットアダプタ(CAシリーズ)

    ユキワ精工
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    6,898税込7,588
    1箱
    6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    4日以内出荷から50日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
  • ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX

    ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

    TKX
    7,298税込8,028
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。
    用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
  • チップ ZDCA-TN タンガロイ

    チップ ZDCA-TN

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UX30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • A側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    A側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷
    CCAシリーズ A側器具ブロック
    適合規格CCA用 A側器具ブロック
  • LEDiL レンズアセンブリ LEDIL

    LEDiL レンズアセンブリ

    LEDIL
    1,798税込1,978
    1袋(4個)ほか
    7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m モノタロウ

    マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
    テープ幅(mm)18シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(茶)仕上幅(mm)295折数4シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.03
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    149,800税込164,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    859税込945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485) M5Stack

    M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン
    用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
  • バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済

    LONG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 飛沫ブロッカー1850 伸縮スタンドタイプ(1100~2000mm) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    飛沫ブロッカー1850 伸縮スタンドタイプ(1100~2000mm)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1850mmのワイドタイプです。 立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm~198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。 フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。 POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。 フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。
    用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、パイプ×2本、横棒×1組、クリップ×5個材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980スタンド・ポール:白寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1850×900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)ポール高さ(mm)1100~2000クリップ透明色(シート)無色透明シート厚さ(mm)0.2