適合本体GM-164/GM164-1
種別直結式吸収缶
適合マスクGM-164/GM164-1
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質中紙/上質紙(淡クリーム色)
高さ×幅(mm)215×105
とじ仕様糸かがり製本
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差寸法:0~+0.005
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
流量(L/min)(最大)120
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
用途フィットチェック用。
トラスコ品番422-6545
適合機種CA-604Nシリーズ、CA-606シリーズ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)6・10・13
全長(mm)235・240
エスコ品番EA604CA
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
独自の中間軸形状で作業性が向上。
スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し
仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g
適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
1組
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し
適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
全長(mm)175・195
質量(g)130
口幅(mm)6・10
アズワン品番64-7880-86
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
流量(L/min)(最大)120
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.53MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoSD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.11、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.9、SSA-α604 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.8、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.16、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSA-G1010 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.8、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.22、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.12など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
関連キーワード