従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様EN60947-5-1、IEC947-5-1. UL、CSA. 保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ. スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプLever
併用可能製品LSZ59 Series
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
関連キーワード