44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(15g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1 材質樹脂 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-20~+55 適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 外径(Φ)×全長(mm)152×178 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット L形 再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内) 音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m) 指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB) 極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色) 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格/8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

システムポリマー手提げ付きポリ袋 半透明
とって付きなので持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。
半透明
1箱(50枚×20冊)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カーボン調素材が高級感スポーテイ感を演出。ズレ防止(別売り)ストッパー対応。
用途車のマット 材質TPO/発泡ポリエチレン/ポリエス手r ブラック
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色数12 きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ
1セット
569 税込626
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



azbil(山武)調節計
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

タイプ12人用 シリンダー錠 付属品シリンダ錠 トラスコ品番454-0905 材質スチール 質量(kg)52.5 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×473×397
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷

タイプ1人用 シリンダー錠(開閉表示付) 仕様完成品 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚 トラスコ品番510-1875 材質スチール 質量(kg)23.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)317 人数1人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×1650
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

タイプ1人用 シリンダ錠式 仕様完成品 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚・シリンダ錠 トラスコ品番505-1941 材質スチール 質量(kg)27.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)455 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)386×465×1650
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースブーツ
規格ナチユラル 部品名称ホースブーツ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.41MB) 図解NoMSB111-A 本体部品_No.58、MSB1100LI 本体部品_No.5、MSB1510LI 本体部品_No.4、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.4、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.4、MSB151-A 本体部品_No.58、MSB1500CA 本体部品_No.5、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.58、MSB1110LI 本体部品_No.4
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格8X12 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.41MB) 図解NoMSB1110LI 本体部品_No.8、MSB1510LI 本体部品_No.8、MSB1500CA 本体部品_No.4、MSB1500LI 本体部品_No.4、MSB1100LI 本体部品_No.4、MSB151-A 本体部品_No.57、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.8、MSB111-A 本体部品_No.57、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.57、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.8
1個
669 税込736
7日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ10人用 手ぶらキー式 仕様完成品 付属品棚なし・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-8998 材質スチール 質量(kg)54 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×311
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S4 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.56MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB) 図解NoMSB150S 部品_No.46、MSB110(レタス)部品_No.47、MSB1110LI 本体部品_No.17、MSB111-A 本体部品_No.49、MSB151-A 本体部品_No.49、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.17、MSB1500CA 本体部品_No.14、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.17、MJS-15B MJS-15B部品_No.47、MSB1510LI 本体部品_No.17、MSB110 MSB110部品_No.47、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.9、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.50、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.46、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.50、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.22、MSB110S(レタス) 本体部品_No.46、MSB110S MSB110S部品_No.47、MSB1100LI 本体部品_No.14、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.48、MSB150 部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.42
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格4.8X2.4(HS90) 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.39MB) 図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
1個
289 税込318
7日以内出荷

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)40
1本ほか
7,493 税込8,242
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

備考※~2020年4月 規格MSB150 部品名称チヨウアツベンクミタテ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.56MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.41MB) 図解NoMSB150 部品_No.17、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.35、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.35、MSB150S 部品_No.17、MSB151-A 本体部品_No.17
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナ
規格レモンイエロー 部品名称ストレーナ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.41MB) 図解NoMSB151-A 本体部品_No.26、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.6、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.26、MSB111-A 本体部品_No.26、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.6、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.6
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ
部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.56MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB) 図解NoMSB1510LI 本体部品_No.20、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.20、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.53、MSB110 MSB110部品_No.45、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.51、MJS-15B MJS-15B部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.20、MSB111-A 本体部品_No.52、MSB110S(レタス) 本体部品_No.49、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.53、GS051B 本体部品 アッシユクコイルバネ_No.45、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.49、GSB100LI 本体部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MSB1110LI 本体部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.52、MSB1100LI 本体部品_No.17、MSB110(レタス)部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.17、GSB150LI 本体部品 アッシユクコイルバネ_No.12、MSB150S 部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.45、MSB150 部品_No.44
1個
285 税込314
7日以内出荷

部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB) 図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.10、MSB111-A 本体部品_No.10、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.18、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.10、MSB150 部品_No.10、MSB110 MSB110部品_No.10、GSB150LI ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.18、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.18、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.10、MSB110(レタス)部品_No.10、MSB150S 部品_No.10、MSB110S(レタス) 本体部品_No.10、MSB110S MSB110S部品_No.10、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.20、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.20、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.18、MSB151-A 本体部品_No.10
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
常夜灯、警報時のフラッシュにLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。 常夜灯機能(白色LED)を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 2種類の音声メッセージおよび2種類の防犯警報音を内蔵しているので、状況に応じた威嚇・警報が行えます。誤報防止の注意喚起用としても利用できます。 異常時には警報として赤色LEDが点滅します。警報時警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)20 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 点灯方法警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音2種類:無電圧接点入力×2(a接点)、音声2種類:無電圧接点入力×2(a接点) 音量(dB)内部スピーカー:95以上、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部/8(定格3W) 出力タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.1A) 付加機能常夜灯機能(照度調整範囲:約20~200Lx、消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 使用周囲温度(℃)-10~+40 (結露、氷結なきこと) 配線接続端子式 取付場所屋外・屋内 (防雨構造:IP33相当) 質量(g)約2000 材質樹脂
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト(音声報知器)
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。 ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。 パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。 最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。 最大128MBの音声の再生が可能です。 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。 LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。
仕様起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力 材質樹脂 配線接続端子式 音量音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと) フラッシュ(パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期 設置場所屋外・屋内 点灯色赤色 (高輝度LED×12個) 動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作 音声出力【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、。侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、。長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、。警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 配線接続端子台式 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」 音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷





LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1536~1786 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ10人用 シリンダ錠式 仕様完成品 付属品シリンダ錠 トラスコ品番520-8921 材質スチール 質量(kg)53 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×311
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.41MB) 図解NoMSB1510LI ポンプ分解部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.36、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.36、MSB111-A 本体部品_No.18、MSB151-A 本体部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.38、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.36、GSB150LI ポンプ部品 プレート_No.36、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.36、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.38
1個
299 税込329
7日以内出荷

備考MSB150 46~53、56フクム 部品名称グリツプクミタテ(コネクタツキ) 関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.56MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.44MB) 図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.13、MSB111-A 本体部品_No.45、MSB151-A 本体部品_No.45、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.46、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.13、MSB150 部品_No.39、MSB150S 部品_No.39
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3P
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)インテイクバルブ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.51MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 図解NoMS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MRS75-501 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MGW620 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.14、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9など
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷