カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(598)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業服(13)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-90」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾過板 CA-90 ADVANTEC濾過板 CA-90ADVANTEC
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。
厚さ(mm)4質量(g/m2)1130
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
22,980税込25,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
タングミル カートリッジ CA90 1928-R/L-PM15 イスカルタングミル カートリッジ CA90 1928-R/L-PM15イスカル
9,998税込10,998
1個
29日以内出荷
SDN、 FDN-CAPM15 カッター用カートリッジです。
用途SDN、FDN-CAPM15カッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス) タイガー魔法瓶業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)タイガー魔法瓶
37,980税込41,778
1台
当日出荷
大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス
75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)75Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイローヤマヒロ
9,598税込10,558
1箱(200個)
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
ハンマーロック 栃木屋ハンマーロック栃木屋
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2次電圧0-9V形状BL型/ラグ端子式
CCA-9-030 T.SIN(テイシン電機)CCA-9-030T.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
5,998税込6,598
1ケース(16個)
5日以内出荷から10日以内出荷
袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
水だけスッキリシート アイセン水だけスッキリシートアイセン
498税込548
1個(12枚)
5日以内出荷
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。シンク、蛇口まわり、排水口などの汚れにオススメ。
材質アクリル不織布(特殊加工)質量(g)30寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190適合用途シンク、蛇口まわり、排水口など繰り返し・詰め替え対応
水だけスッキリシート アイセン水だけスッキリシートアイセン
498税込548
1個(6枚)
5日以内出荷
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。どこでも使いやすい万能タイプ。
材質ポリプロピレン、アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム質量(g)42寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190繰り返し・詰め替え対応
水だけスッキリシート アイセン水だけスッキリシートアイセン
498税込548
1個(8枚)
5日以内出荷
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。茶渋、タイル、IHやコンロの汚れにオススメ。
材質アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム質量(g)30寸法(縦×横×高さ)(mm)20×120×190適合用途茶渋、タイル、IHやコンロの汚れに繰り返し・詰め替え対応
コレットアダプタ(CAシリーズ) ユキワ精工コレットアダプタ(CAシリーズ)ユキワ精工
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スタンダードブローガンS カプラー付 CUSTOR(クストー)スタンダードブローガンS カプラー付CUSTOR(クストー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から113日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
ステンアングルBOXコネクタ 日本シーム工業ステンアングルBOXコネクタ日本シーム工業
41,980税込46,178
1箱(3個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製ですゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
薄鋼用90゜アングルコネクタ 日本シーム工業薄鋼用90゜アングルコネクタ日本シーム工業
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ)ネグロス電工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
90°アングルボックスコネクタ 日本シーム工業90°アングルボックスコネクタ日本シーム工業
479税込527
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用90゜アングルコネクタ 日本シーム工業厚鋼用90゜アングルコネクタ日本シーム工業
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30C~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト EA864CAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
検知方式焦電型赤外線センサー電球の種類LED
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
90゜アングルコネクタ 日本シーム工業90゜アングルコネクタ日本シーム工業
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタですW-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
一般用インラインローラースケート Calipro(東方興産)一般用インラインローラースケートCalipro(東方興産)
7,898税込8,688
1組
6日以内出荷
工具を使わずに指で簡単にサイズ調整できます、高スペックのベアリングを使用してしずかで滑らかです。
寸法(cm)4段階調整式:24/25/26/27材質アウターシェル:ポリエチレン、インナー:ポリエステル、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン、ベアリング:ABEC-5付属品6角レンチ2本、取扱説明書直径×幅W(mm)ウィール:72×24
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP8) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP8)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6-5 SMCエアスライドテーブル MXQ6-5SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
冷媒管ラック 水平コーナー45°(ノンスリップタイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 水平コーナー45°(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
ネジ用90度アングルコネクタ 日本シーム工業ネジ用90度アングルコネクタ日本シーム工業
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
(31208)ブラシステー ホンダ(31208)ブラシステーホンダ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【リビルト】 セルモーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(ホンダ)ノーブランド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
...