一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム)
質量(g)6
プランジャー径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
材質CVDコーティング
等級M級
呈色桃金
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)100
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
部品名称フリキリパツキン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様平面座形
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)315
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)315
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ