硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。
速乾タイプで短時間に作業ができます。
透明ではみ出しても目立ちません。
キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。
塗布がしやすい低粘度型です。
日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れます。
接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが容易に出来ます。
タイプシワなし
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 017
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149
仕様電波受信機能
電源単3電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
アルミダイキャストボディのスモールウインカーセット。
12V23Wバルブ付属。2個1セット。
●CA104端子4個付属。
●配線長:約450mm。
付属品12V23Wバルブ、CA104端子4個
コード長さ(cm)約45
材質(ボディ)アルミダイキャスト
主な適合純正品番12331-MGZ-J00
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
主な適合純正品番12310-MKC-A10
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.22。重量[キログラム]:2.57。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200。エンジン型式:原動機の型式:S。STD 最大出力:125.8kW/10660rpm。最大出力:126.3kW/10650rpm。STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm。最大トルク:122.5Nm/8800rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109064
仕様JMCA
材質サイレンサー:チタン
型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200
質量(kg)2.57、STD:3.22
色チタン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
加工無
最大出力(kW)STD:125.8/10660rpm
エンジン型式原動機の型式:S
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード