8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーヴォ(サンペックスイスト)ショート丈エプロン(ツイルCA)
様々なシーンにあわせて選べる、豊富な定番カラーを揃えたエプロンシリーズです。
用途厨房・接客向けユニフォーム サイズF 混率(%)ポリエステル99・ナイロン1 機能制電 身幅(cm)100 生地ツイル ひも長(cm)280 前中心丈(cm)42 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22、-31、-32、-33、-34、-35、-36、-37、-38、-39、-40、-41 コード長さ(m)約1.5 入力電圧(V)100~240/Aプラグ 定格出力DC12V/1A アズワン品番65-2168-49
1台
3,500 税込3,850
翌日出荷

付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル 適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41 質量(g)約470 タイプミニプリンタ 電源ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)約1.62×2.4((5+1)×8) 印字方式インパクト式ドットマトリクス 印字速度約2.5行/秒 アズワン品番65-2167-96 紙幅(mm)57.5 文字数【印字】24文字/行
1台
48,000 税込52,800
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリー68
規格68-AX218X5 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(0.99MB) 図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フユーエルチユーブ
備考Φ6XΦ10X250L 部品名称フユーエルチユーブ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.2MB) 図解NoMSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.15、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.33、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350-1 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.33、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34
1個
179 税込197
7日以内出荷