今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様組立式側面円盤径:490mm
トラスコ品番462-2995
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)19.3
奥行(mm)470
紙管内径(mm)(使用可能)200、280
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様使用可能紙管内径(mm):200280
トラスコ品番462-2995
材質スチール
幅(mm)500
高さ(mm)960
奥行(mm)470
適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差寸法:0~+0.005
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期許容引張耐力(kN)37.0
建材試験センター第10A0807号
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など
使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場
液性弱アルカリ性
トラスコ品番824-7949
セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊
形状液体
質量(g)700
香りハーブ
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ