76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10冊)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

1個
40 税込44
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10 保護構造IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度1°~360°/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 動作までの動きPT最大21° 動作後の動き(OT)最小17° 応差の動き(MD)最小3° 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 備考ライセンス延長期間1年 データ転送速度WECAA1(72106) セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ロジクール アダプター USB-C - A
互換性USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

SK(新潟精機)セラミックピンゲージ
RoHS
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)

4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板 シルバー 奥行(mm)510
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂 質量(kg)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×41×75 座面高(cm)40
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 シルバー タイプアルミプレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数2 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムパインコーンツリー
材質PVC、鉄プラスチック、松かさ 寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:40×16.5
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂 質量(kg)5.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×67 座面高(cm)40
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアム180cmブルーグリーンツリー
材質PVC、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箱:23×89×38 寸法(幅W×高さH)(cm)120×180 寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:56.5×20
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 シルバー タイプアルミプレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


便利な小物
アイボリー 性別紳士・婦人両用 材質帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上 仕様Φ150 半球 SUNボディ専用
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷

ステレオ音声ケーブル両端RCA×2(L/Rオス)の音声用ケーブル。
1本
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)10 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)18.432 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様標準周波数 = 11.0592MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 2長さ = 13.5mm幅 = 4.8mm高さ = 4.6mm寸法 = 13.5 x 4.8 x 4.6mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバー セット内容引戸本体・レールセット・引手 ガラス部無し 仕様錠無し、化粧縁無し
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユーボン熱電対
RoHS
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1 測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて) リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド) RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
1本
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

デジタル表示 保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50 最小表示量(mm)0.001 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム スピンドル直進式
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ
RoHS
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 被削材鋳鉄 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)