69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用 仕様1台紙6個付き 付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応) ブラックボディ 取付シートステー 寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
369 税込406
当日出荷

日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。 高さ(mm)7.3 質量(g)40 外径(Φmm)59.8 取付け方法両面テープ貼り付け 色(本体)
1組(2枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー 仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
339 税込373
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷


トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3 寸法(Φmm)59.8 色(本体)灰色(台座色)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35 付属品取付バンド(BS-3N) 寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

泥除け用リアリフレクター 世界最小ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途リアフェンダー用 寸法(mm)36×40.8×34.7
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷

M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm 寸法(Φmm)40 主な適合車種汎用
1個
299 税込329
当日出荷


暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×47.1×57.0 質量(g)48(本体・部品・充電池) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所シートステー取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用 仕様1台紙6個付き 付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応) グレー
1個
349 税込384
4日以内出荷


JIS規格適合品 泥除け用リアリフレクター 世界最小ワイドアングル(広角)リフレクター
ブラック アズワン品番64-9548-47
1個
239 税込263
当日出荷

1個
388 税込427
4日以内出荷


世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用 付属品取り付けバンド(BS-3) ブラック
1個
289 税込318
当日出荷


取付カンタンなホイールリフレクター #13・#14ゲージのスポークに対応 JIS規格外カラー
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
109 税込120
5日以内出荷

JIS規格適合品 取付かんたん(金具付) #12・#13・#14ゲージのスポークに対応
クリアー
1個
309 税込340
7日以内出荷



1セット
288 税込317
4日以内出荷

JIS規格適合品 曲面形状の泥除け用リアリフレクター 曲面形状なので反射角度が広く、取り付け角度が20°~30°と柔軟なリフレクター
ブラック
1個
479 税込527
7日以内出荷


世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用 付属品取り付けバンド(BS-3) グレー
1個
299 税込329
4日以内出荷



JIS規格適合品 前カゴ取り付け用フロントリフレクター 別途ブラケット金具 (BF-1)を用意
グレーボディ
1個
319 税込351
7日以内出荷

1袋(4個)
959 税込1,055
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1袋
638 税込702
4日以内出荷

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂 タイプB・C種用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 材質(レンズ)アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本 レッド 質量(g)約45(本体・乾電池) 本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 発電方式電池式 点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷