カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-01p」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップキュービット ミツヤ

    マグネットクリップキュービット

    ミツヤ(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
    特性強力
  • (POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6 POP1

    (POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6

    POP1
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×110寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビニールタイ ELPA

    ビニールタイ

    ELPA(2件のレビュー)
    217税込239
    1パック(100本)
    当日出荷
    ねじるだけで電線を束ねることができます。芯に鉄線が入っていますので折れたり、切れたりせず再使用もできます。
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子

    TRUSCO
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)9.8質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO

    防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)

    TRUSCO
    269税込296
    1パック(10個)
    欠品中
    CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • UPシリーズ エアファイバ CKD

    UPシリーズ エアファイバ

    CKD
    13,363税込14,699
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー

    ゼノア
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTBLJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー

    ゼノア
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)

    CKD
    17,563税込19,319
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N ナリカ

    力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N

    ナリカ
    26,000税込28,600
    1セット
    5日以内出荷
    ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
    用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    9,898税込10,888
    1本
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
    用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台

    三菱電機エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
  • 押しボタンスイッチ CF-CAシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ CF-CAシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    309税込340
    1個
    11日以内出荷
    ライトアングルタクティールスイッチ 豊富なバリエーション(ツマミ長さ、サポート端子) 銀メッキ、金メッキ仕様 樹脂ボタンタイプ
    ストローク(mm)0.25種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-40~+90スイッチOFF-(ON)定格最大:1VA MAX(DC32V MAX50mA MAX)、最小:DC5V 10μA接点金メッキボタン形状端子形状RA端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+90操作部形状樹脂ボタン 4.0mmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて100000回耐電圧(V)AC250(50~60Hz) 1分間作動力3±1.5N(305±153g)
  • Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ メトカル

    Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ

    メトカル
    5,998税込6,598
    1セット(25個)
    60日以内出荷
    トラスコ品番162-5792質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン