カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み

「cb-14」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドフック CB-14 シロクマ

    ラウンドフック CB-14

    シロクマ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
    材質真鍮寸法D2(Φmm)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • スカンジナビアスタイル バスバスケット 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル バスバスケット

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタッキングできるランドリーバスケット種類やカラーが豊富なライクイット【like-it】のバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。 ランドリーから小物収納まで、マルチに使用できます。スタッキング機能付き。 「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。 組合せ可能なワゴン:
    使用場所脱衣所適合(組合せ可能なワゴン)ライクイットランドリーワゴンLW-05の上段材質ポリプロピレンホワイトタイプSS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • スカンジナビアスタイル バスバスケット SS 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル バスバスケット SS

    吉川国工業所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタッキングできるランドリーバスケットスカンジナビアスタイルスタッキングランドリーバスケットSSブラウンSCB-14種類やカラーが豊富なスカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で活躍。また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。スタッキング機能付き。 「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。
    使用場所脱衣所材質ポリプロピレンブラウン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
  • [ガス用]レベルマーク エスコ

    [ガス用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    695税込765
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン
  • 14x240mm平行ピンポンチ エスコ

    14x240mm平行ピンポンチ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)14全長(mm)240仕様クロムバナジウム鋼
  • 125mm/30T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ

    125mm/30T 超硬チップソー(一般金属用)

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-14
  • 20x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    20x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)10エスコ品番EA966CB-14種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
  • 結束バンドフック エスコ

    結束バンドフック

    エスコ
    795税込875
    1セット(2個)
    翌日出荷
    取り付け簡単ベルト式 簡単レバー付 360°回転フック
    仕様●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂
  • 150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ

    150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)

    エスコ
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ黄/黒適合車輪径(Φmm)150用
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリア エスコ

    320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリア

    エスコ
    265税込292
    1冊
    翌日出荷
    材質PP寸法(mm)237(W)×10(D)×320(H)クリア入数1冊
  • M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
  • ビードホルダー(アルミ製) エスコ

    ビードホルダー(アルミ製)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
    材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135
  • A4 PPカラーホルダー(クリアー/5枚) エスコ

    A4 PPカラーホルダー(クリアー/5枚)

    エスコ
    490税込539
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    寸法(mm)310×220クリアーサイズA4入数5枚
  • ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ

    ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1組(10枚)
    翌日出荷
    使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
  • M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-148形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12
  • M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-147形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
  • M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-144形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
  • M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-141形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
  • 1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-142形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
  • R1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-14A
  • M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-143形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
  • 背面ザグリバー プラス工具

    背面ザグリバー

    プラス工具
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435~440コーティングノンコート
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    945税込1,040
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
    仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):140×100●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-146形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入 ナビス(アズワン)

    ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1箱(25セット)
    当日出荷
    滅菌済みの超音波プローブカバーです。カバーは伸縮性があり、プローブへの密着性を高めます。型紙が付属しておりプローブへの装着が容易に行えます。セットに含まれる構成品は全てラテックスフリーです。
    仕様EOG滅菌済(個包装)セット内容型紙付きプローブカバー・固定用テープ×2・輪ゴム×2・滅菌ゲル(20g)・包装用ドレープ材質PU(ポリウレタン)寸法(縦×横)(mm)140×910アズワン品番8-773-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000089医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
  • ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
    材質亜鉛合金+ナイロン編みブラック質量(g)約38最大出力(W)最大14W (28V/5A)ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大:480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途急速充電・高速データ転送テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1USBUSB 2.0
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,690税込4,059特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷