814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱ケミカル・クリンスイ直結型浄水器用カートリッジ CBC06
・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能。(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)。・除去物質数:11+3
グレー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカル・クリンスイ直結型浄水器用カートリッジ CBC03
浄水カートリッジ1個で900Lろ過可能(交換目安:3ヶ月 ※1日10L使用の場合)。・除去物質数:11+3
ホワイト
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)52×42×10(ゴムカバー) 質量(g)約35(時計のみ:約20) 全長(mm)120(クリップ含む) 寸法(Φmm)【文字盤】30 寸法(Φ×mm)35×厚8(時計) 商品タイプ本体 電源SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
2,690 税込2,959
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現 交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ 各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意 可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減 可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
質量(g)153.1 フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5 焦点距離(mm)25 絞りF1.8‐ F16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント 至近距離(m)0.2
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。 Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、 これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。 Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。 ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。 エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。 工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。 Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。 Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。 Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。 アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。 Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。 これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。 Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。 また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。 各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、 正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 高さ(mm)450(クランプ除く) アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
絞りF1.4 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)320 センサー2/3型 フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

質量(g)150 センサー2/3型 フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応 W.D.(mm)140~無限設計
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応 W.D.(mm)140~無限設計
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。 Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、 これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。 Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。 ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。 エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。 工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。 Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。 Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。 Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。 アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。 Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。 これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。 Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。 また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。 各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、 正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。
高さ(mm)450(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で 目や首、背中への負担を軽減します。 ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、 タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。 また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、 仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。 スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。 Floは、専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。 大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、 表示されるその締め付けゲージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。 これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3~9 方式フロースプリング式 高さ(mm)462.5(クランプ除く) アーム長さ(mm)519.5 VESA対応75×75、100×100
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
絞りF2.8‐ F16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
1本
86,980 税込95,678
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)260 センサー1/2型 フィルターサイズ(mm)ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

リールサイズ(mm)最大750 全長(mm)82 厚さ(mm)16 幅(mm)35
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント 至近距離(m)0.15
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)/Cマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ2/3型(~Φ11mm)/Cマウント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で 目や首、背中への負担を軽減します。 Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによって ユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。 この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。 それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。 Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。 最小限の努力で安定性に全く影響を与えることなくスクリーンを縦向きから横向きへ、またはその逆へと回転させることができます。 効果的でシンプルなケーブル管理がごちゃつき防止に役立ちます。 各種のモニターに対応可能でありなおかつ市場をリードする拡張域を持つこのアームですが、 製品の存在感は非常にコンパクトになっており、スクリーンの背後に隠れて見えません。 したがってユーザーは作業をする方法ではなく作業そのものに集中できます。 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
高さ(mm)508(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)0~9 方式テクニカルコード方式 アーム長さ(mm)612 VESA対応75×75、100×100
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅×長さ(mm)30×500 材質不織布・エラストマー 仕様ラテックスフリー 寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190 アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
17,980 税込19,778
当日出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
用途CB073i・CB073・CB013・CB093 交換目安3ヶ月 除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1セット(3個)
4,298 税込4,728
当日出荷

ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ズボンケーブル単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 2個入りでのご提供となっております。
交換目安3ヶ月 対応商品CB073i、CB073、CB013、CB093 浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1箱(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(300枚)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント 規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なし トラスコ品番412-7498 材質ポリエチレンフィルム(PE) 質量(kg)0.4 高さ(mm)1700 外径(Φmm)1465
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷