スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
材質スチール、メッシュ、布
付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163
アズワン品番64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色クリア
ポケット片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数8
仕様内箱ディスプレイ兼用
付属品あてポール紙
厚さ(mm)0.2
材質(表紙)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W885×D164×H161
梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼
色ステンレス
保冷効力(℃)7以下(1時間)
フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスタンブラーです。フタを外せば、タンブラーに直接コーヒーをドリップできます。ドリッパーを直接のせることもできるので、 コーヒーを温かいまま・冷たいまま愉しむことができます。冷めにくいスライド式のフタ付きで、 オフィスやご自宅内でもこぼしにくく、スムーズに移動できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)200
サイズ(cm)7.9×7.6×15.0
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質スチール
色ブラック
表面処理N1.0粉体塗装
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)460
材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
ステンレスマグ用の専用部品です。
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール
総耐荷重(kg)5
真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)
質量(g)246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×120
デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番868-5799
材質スチール塗装仕上
質量(kg)1
色ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×87×140
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
材質鉄t2.3
塗装色ブラック
適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)
質量(kg)0.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
10日以内出荷
関連キーワード