カテゴリ

  • オフィス家具(398)
  • 切削工具(51)
  • バイク部品(50)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(20)
  • 厨房用品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 機構部品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0008」の検索結果

関連キーワード
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットグリップ チップ GIMM 8CC イスカル

    カットグリップ チップ GIMM 8CC

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    粗加工用です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番111-9739材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック マジェスター 8Cセット CC 寺西化学

    マジック マジェスター 8Cセット CC

    寺西化学(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    インク色8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色)商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール系インキタイプツイン線幅(mm)2.5×6 1~2線の太さ細字/太字エコマーク認定認定アズワン品番64-5282-96入数8本グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 007
  • カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機

    カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc

    扶桑精機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
  • 18-8スープレードル10cc パール金属

    18-8スープレードル10cc

    パール金属
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • V-128 (97310) エコセメント ヘッダー付キポリ袋入 8cc マルニ(マルニ工業)

    V-128 (97310) エコセメント ヘッダー付キポリ袋入 8cc

    マルニ(マルニ工業)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    加硫接着剤(ヘッダー付きポリ袋入り)
    容量(mL)8
  • CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) Vivotek

    CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)

    Vivotek
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
  • 18-8アイスデッシャー#16 50cc パール金属

    18-8アイスデッシャー#16 50cc

    パール金属(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
  • 18-8真空二重タンブラー300cc ヤクセル

    18-8真空二重タンブラー300cc

    ヤクセル
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    真空二重なので保温効果は抜群
    材質18-8ステンレス直径(Φmm)70高さ(mm)120
  • リモージュ 18-8 ソースレードル(25cc) EBM(江部松商事)

    リモージュ 18-8 ソースレードル(25cc)

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器材質18-8ステンレス・オールミラー仕上種別ソースレードル(25cc)全長(mm)172
  • 18-8真空二重タンブラー440cc ヤクセル

    18-8真空二重タンブラー440cc

    ヤクセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    真空二重なので保温効果は抜群
    材質18-8ステンレス直径(Φmm)76高さ(mm)150
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,290税込3,619特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 便利小物 18-8ステンレス製梅酒びん用レードル60cc パール金属

    便利小物 18-8ステンレス製梅酒びん用レードル60cc

    パール金属
    599税込659
    1個
    当日出荷
    らくらく梅酒がすくえます。
    容量(mL)60
  • リモージュ 18-8 スープレードル 大(100cc) EBM(江部松商事)

    リモージュ 18-8 スープレードル 大(100cc)

    EBM(江部松商事)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器材質18-8ステンレス・オールミラー仕上種別スープレードル 大(100cc)全長(mm)Φ95×306
  • リモージュ 18-8 スープレードル 小(50cc) EBM(江部松商事)

    リモージュ 18-8 スープレードル 小(50cc)

    EBM(江部松商事)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器材質18-8ステンレス・オールミラー仕上種別スープレードル 小(50cc)全長(mm)Φ70×250
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 柏 18-8水杓子 14cm(1000cc) カンダ[厨房用品]

    柏 18-8水杓子 14cm(1000cc)

    カンダ[厨房用品]
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)500容量(mL)1000外径(Φmm)145
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • SR-Ⅱ18-8二重構造タンブラー 300cc シモリュウ

    SR-Ⅱ18-8二重構造タンブラー 300cc

    シモリュウ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)75×125
  • 18-8 トレビ スープレードル 大 100cc EBM(江部松商事)

    18-8 トレビ スープレードル 大 100cc

    EBM(江部松商事)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別スープレードル全長(mm)280種類大 100cc仕上オールミラー仕上EBM品番6903100
  • 18-8 ワンピース 短柄ヨコレードル  20cc 三宝産業

    18-8 ワンピース 短柄ヨコレードル 20cc

    三宝産業
    849税込934
    1本
    翌日出荷
    溶接部分がないので汚れがたまりにくい
    TGK品番1-0464-2001材質18-8ステンレス寸法(mm)【幅×奥行×柄長】70×50×154容量(cc)20
  • 18-8 ワンピース 短柄ヨコレードル  30cc 三宝産業

    18-8 ワンピース 短柄ヨコレードル 30cc

    三宝産業
    939税込1,033
    1本
    翌日出荷
    溶接部分がないので汚れがたまりにくい
    TGK品番1-0464-2002材質18-8ステンレス寸法(mm)【幅×奥行×柄長】75×52×154容量(cc)30
  • 抗菌 18-8 味見スプーン Dタイプ 5ccスプーン&フォーク EBM(江部松商事)

    抗菌 18-8 味見スプーン Dタイプ 5ccスプーン&フォーク

    EBM(江部松商事)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)257商品タイプバラEBM品番2010100
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート) CONTEC(コンテック)

    CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート)

    CONTEC(コンテック)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    SFPスロット2ポート、ギガビット8ポートを搭載した産業用マネージドスイッチングHUBです。CC-Link IE TSN規格に対応し、FANレスのため静粛性や長寿命が求められる場所での使用が可能です。また放熱性に優れた金属筐体により、使用周囲温度-10~65℃を実現しています。各種固定金具による35mm DINレール接地および壁面設置が可能です。電源2系統からの入力に対応しており、マネージド機能として、ネットワークの管理、制御や信頼性の向上する様々な機能を備えています。
  • 抗菌 18-8 味見スプーン Cタイプ 2・5ccスプーン&フォーク EBM(江部松商事)

    抗菌 18-8 味見スプーン Cタイプ 2・5ccスプーン&フォーク

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)236商品タイプバラEBM品番2010000
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    6,240税込6,864
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 18-8アイスクリームデッシャー エムテートリマツ

    18-8アイスクリームデッシャー

    エムテートリマツ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
    材質18-8ステンレス
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM レイ・アウト

    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
    仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
...