カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「ccisオイル type 02」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCISオイル TYPE 02 スズキCCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(367件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格モノタロウ(354件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1L)
当日出荷
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ウルトラ2スーパー ホンダウルトラ2スーパーホンダ(118件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
欠品中
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ)2サイクルオイル(赤)GENTS(ジェンツ)(72件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS2サイクルエンジンオイルNEEDS(134件のレビュー)
829税込912
1本(1L)ほか
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 2  テック elf MOTOモト 2 テックelf MOTO(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
欠品中
スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。 化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。 優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。 特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。 分離・混合両用。
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
欠品中
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
欠品中
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル TRUSCO2サイクルエンジンオイルTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。粘度ISO VG68付属品注入ノズルトラスコ品番390-9875緑色質量(g)980容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(250mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ツーシーアール 2CR WAKO'S(ワコーズ)ツーシーアール 2CRWAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(500mL)
当日出荷
植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃)264流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg粘度指数127混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1塩基価14.7
ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
主な適合純正品番4JG-2582T-10
MOTO 2 OFF ROAD elf MOTOMOTO 2 OFF ROADelf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
3日以内出荷
二輪車用エンジンオイル2サイクルエンジンオイルMOTO 2 シリーズMOTO 2 OFF ROAD(モト 2 オフロード)オフロードからオンロード、街乗りからスポーツ走行までマルチに対応。分離・混合両用の2ストロークエンジン用セミシンセティックオイル。ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・耐熱性に優れたベースオイルと添加剤の配合により、混合気をクリーンに燃焼させデポジットの発生を防ぎます。・厳選された添加剤でエンジンパーツの摩耗を防止、エンジンの寿命を延ばしてパワーも維持します。・混合給油式の場合は、車両メーカーの取扱説明書で混合比を確認の上でご使用ください。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 30・JASO: FD・API: TC・ISO: L-EGD・100%化学合成油・分離・混合用2 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度#30使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性