「ccmt060202」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート CCMT0602

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル

    鋼旋削用ローグレード材種

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • ISO旋削 チップ CCMT-PF イスカル

    ISO旋削 チップ CCMT-PF

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    7,298税込8,028
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT-HQ 京セラ

    チップ CCMT-HQ

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT GK 京セラ

    チップ CCMT GK

    京セラ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-GK 京セラ

    チップ CCMT-GK

    京セラ(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692材質CVDコーティング適合被削材種
  • チップ CCMT-SW 三菱マテリアル

    チップ CCMT-SW

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ CCMT-FV

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT-NE 京セラ

    チップ CCMT-NE

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PF イスカル

    チップ CCMT-PF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S

    ワルター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSWコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • チップ CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
チップカテゴリ