49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
52 税込57
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1袋(50個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1セット(20個)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1パック(37個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)
175 税込193
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日動電工配管サドル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン 寸法B(mm)20
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)サドルカバー
急な雨に被せるだけで簡単装着!。取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。
材質ポリエステル 質量(g)20 寸法(幅W×長さL)(cm)36×36
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC 本体サイズ(mm)160×22×160 関連資料(4.98MB)
1巻(10m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g 長さ(mm)210 幅(mm)240 ダークブラウン 質量(g)780 フレーム(mm)43
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g 長さ(mm)210 幅(mm)240 ダークブラウン 質量(g)780 フレーム(mm)43
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g 長さ(mm)210 幅(mm)240 ダークグレー 質量(g)780 フレーム(mm)43
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷