カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cd90 クラッチ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルCOMP. クラッチ 22870198000 ホンダケーブルCOMP. クラッチ 22870198000ホンダ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
主な適合純正品番22870-198-000
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
プライマリドライブギア変換キット TAKEGAWA(武川)プライマリドライブギア変換キットTAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合車種CD90エンジン(ノーマルクラッチカバー)用(HA03-1100005-)
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
クラッチアウターホルダー KITACOクラッチアウターホルダーKITACO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)スリッパークラッチバージョンアップKITTAKEGAWA(武川)
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。
クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACOクラッチKIT(遠心クラッチ用)KITACO(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用
メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー
レーシングクラッチKIT KITACOレーシングクラッチKITKITACO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
翌々日出荷
ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの滑りや短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
クラッチディスク(ホンダ) EXEDYクラッチディスク(ホンダ)EXEDY(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
パワーレバー(クロームメッキ) KITACOパワーレバー(クロームメッキ)KITACO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダクロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(5件のレビュー)
799税込879
1セット
翌々日出荷
ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強化クラッチディスクKIT KITACO強化クラッチディスクKITKITACO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
主な適合車種モンキー等下記、KITACO製クラッチに適合2ディスクドライブユニット・3ディスクドライブユニット・マニュアルクラッチKIT(2/3ディスクタイプ)用
プライマリードライブギヤ/3マイクラッチ DAYTONA(デイトナ)プライマリードライブギヤ/3マイクラッチDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
タイプF1用
フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュ DAYTONA(デイトナ)フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無TAKEGAWA(武川)
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷
エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。 適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。 又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。 オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。 オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
スペシャルクラッチカバーキット(シルバー塗装)CD90(アルミニウムタ TAKEGAWA(武川)スペシャルクラッチカバーキット(シルバー塗装)CD90(アルミニウムタTAKEGAWA(武川)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CD90 (アルミニウムダイカスト)
モンキーフレーム CD90EG ブラッククラッチケーブル 930mm SHIFTUP(シフトアップ)モンキーフレーム CD90EG ブラッククラッチケーブル 930mmSHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
モンキーフレーム CD90EG ブラッククラッチケーブル 980mm SHIFTUP(シフトアップ)モンキーフレーム CD90EG ブラッククラッチケーブル 980mmSHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ウルトラドライブKIT KITACOウルトラドライブKITKITACO
97,980税込107,778
1セットほか
翌々日出荷
高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。 高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。 ○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用 ※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。 ※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。 モンキー/ゴリラ(6V) FNO,Z50J-1000001~1805927 モンキー/ゴリラ(12V) FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ CD90クランクケース装着車用