カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b32-125a」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    8,271税込9,098
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AKZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AKZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AZ)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-125AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-125AZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    7,479税込8,227
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125Z)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-125Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • CD Series(CDM2B32F) SMC

    CD Series(CDM2B32F)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125JZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125JZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-125~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-12~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-12~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-125~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-125~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-125~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-125Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-125AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-125AZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-125AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-125AZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

    SMC
    11,583税込12,741
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32TN~)

    SMC
    7,479税込8,227
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TF~)

    SMC
    9,306税込10,237
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TN~)

    SMC
    9,306税込10,237
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32TF~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32TF~)

    SMC
    7,479税込8,227
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32TN~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ