カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DZ-~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2B20-25
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCMZ-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCZ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCMZ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DMZ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DZ)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DMZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DCZ)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DCMZ)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-25DFZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-25+50DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B20-25+35DMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQ2B20-25+50DMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B20-25+40DMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B20-25+15DZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)45
CD Series(CDQ2B20-25+30DMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B20-25+25DCZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DFCZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+0DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)0
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DFZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DCZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+5DMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DCMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DCMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+15DMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DFMZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCZ-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCMZ-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DMZ-~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら