カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce8」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    249税込274
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
  • MMトイレブラシ テラモト

    MMトイレブラシ

    テラモト(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
    材質(柄部)ポリプロピレン質量(g)100使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子

    ニチフ(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(8個)
    当日出荷
    CE形。JIS規格品。
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMテーブルホーキセットグレー テラモト

    MMテーブルホーキセットグレー

    テラモト(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
  • 端末スリーブ 4.7mm LINKMAN

    端末スリーブ 4.7mm

    LINKMAN(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
  • 4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス

    4ヶ国語入り安全標識

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
    取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • MMベビーホーキ テラモト

    MMベビーホーキ

    テラモト(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
    全長L(mm)約235トラスコ品番368-4695材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー質量(g)50商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスポール TOEX(LIXIL)

    ステンレスポール

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    欠品中
    仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
  • MMサッシブラシS テラモト

    MMサッシブラシS

    テラモト(9件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
    トラスコ品番368-4679材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル質量(g)50幅W(mm)約75繰り返し・詰め替え対応
  • MMトイレブラシB テラモト

    MMトイレブラシB

    テラモト(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    洋式・和式を問わず使えるブラシです。
    用途トイレ清掃用に。使用場所トイレトラスコ品番435-1924長さ(mm)380厚さ(mm)スポンジ:約35質量(g)75アズワン品番65-0334-64繰り返し・詰め替え対応
  • レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ

    レーザー&インクジェット用はかどりラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。
    紙厚(mm)(総厚)0.13紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
  • 網戸ブラシ テラモト

    網戸ブラシ

    テラモト(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
    使用場所網戸トラスコ品番368-4687材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス幅(mm)約180質量(g)120本体サイズ(mm)180×235×50巻芯径(Φmm)38アズワン品番65-0334-66繰り返し・詰め替え対応
  • ケースファイル PLUS(プラス)[文具]

    ケースファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
    仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック
  • MMサッシブラシ テラモト

    MMサッシブラシ

    テラモト(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
    材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル幅W(mm)約60繰り返し・詰め替え対応
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847特価
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エンドキャップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
  • AC ミニベルト・セラミック イチグチ

    AC ミニベルト・セラミック

    イチグチ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
    用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
  • ミニベルトセラミック CE イチグチ

    ミニベルトセラミック CE

    イチグチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線

    CS-MTW/THHW (CE)

    タツタ電線(1件のレビュー)
    7,098税込7,808特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • (34910)ノブ アッセンブリー ニッサン

    (34910)ノブ アッセンブリー

    ニッサン(5件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • じょうぶバケツ テラモト

    じょうぶバケツ

    テラモト(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
    材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン形状丸形特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スパイク地下たび 大馳8枚 荘快堂

    スパイク地下たび 大馳8枚

    荘快堂(7件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄芯スパイクモールド 踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着 特に草の生い茂った斜面なのでその効果を発揮。 ナイロン入綿布採用で綿布面も丈夫。 アップダウンの激しい場所で、踵部の衝撃吸収スポンジが足の負担を緩和。 衝撃吸収材入
    長さ(cm)25cm(26cm)材質(アッパー)合成繊維+ゴム+金属材質(ソール)ゴム+金属+合成樹脂標準質量(g/片足)490(26cm)材質(先芯)靴タイプ足袋
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G