ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
材質快削鋼(SUM)
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。
材種IC608
RoHS指令(10物質対応)対応
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
刃数4枚
表面処理PVDコーティング
底刃スクエア
ねじれ角(°)38
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH710
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
全長(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード